Versorgungsstrom: 250 mA Betriebstemperatur, max.: 105 °C Erfassungsreichweite, max.: 20.32 mm SVHC: To Be Advised Produktpalette: 59145 Series Betriebstemperatur, min.: -40 °C Sensormontage: Flang...
Abmessung=9 x 4.8 x 16 mm, Anschluss=M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel=PUR, 0.5 m, Anwendung=Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder., Befestigung=Haltewinkel BMF 103-HW*, G...
Magnetfeld-Sensor 24VDC,PNP,kA/m 1,2 BMF07M-PS-C-2-KPU-03Zylindrische Magnetfeld-Sensoren bieten Ihnen die sichere und verschleißfreie Positionserkennung. Diese sind vibrationsunempfindlich und sch...