Magnetfeldsensor für Kurzhubzylinder BIM-UNTK-A#4686016Magnetfeldsensor, Kompaktbauform für Kurzhubzylinder, Für T-Nut-Zylinder ohne Montagezubehör, Kurzes Gehäuse, Optionales Zubehör zur Montage a...
Magnetfeldsensor NIMFE-EM1 #1600620Magnetfeldsensor, mit TIN-Beschichtung, zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301, DC 3-Draht, 10...30 VDC, parametrierbar...
Magnetfeldsensor NIMFE-EM1 #1600622Magnetfeld-Sensor, mit TIN-Beschichtung, zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301, DC 3-Draht, 10...30 VDC, parametrierba...
Magnetfeldsensor NIMFE-EM1 #1600621Magnetfeld-Sensor, mit TIN-Beschichtung, zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301, DC 3-Draht, 10...30 VDC, parametrierba...
Stecker, Form B Industrie, 2-polig Kontaktart: Reed Umgebungstemperatur min. - 25 °C / max. 75 °C Schutzart IP65 Schaltstrom DC, AC max. 3A Schaltleistung 60 W / 60 VA
Magnetischer Näherungsschalter Digitaler Hallsensor mit Befestigungsflanschen im kompakten Kunststoffgehäuse. 3 verschiedene Messrichtungen verfügbar. Stabiles Ausgangssignal über den kompletten Te...
Abmessung=25.5 x 3 x 4.5 mm, Anschluss=M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel=PUR, 0.3 m, Anwendung=miniaturisierte Aktoren, Befestigung=Haltewinkel BMF 303-HW*, Gehausematerial=LCP, Schaltausgang=PNP Schlie...
Magnetfeldsensor Kab.m.Steckverb.PUR BMF305KPSC-2-S4-00,5Abmessung=33.5 x 5 x 10.5 mm, Anschluss=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Kabel=PUR, 0.5 m, Anwendung=grössere Aktoren, Befestigung=Haltewi...
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = TLI493D-W2BW 3D magnetischer Sensor Shield2Go Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = Magneti...
Versorgungsstrom: 250 mA Betriebstemperatur, max.: 105 °C Produktpalette: 59145 Series Erfassungsreichweite, max.: 20.32 mm SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, min.: -40 °C Sensormontage: Flang...