Münzroller - Schluss mit losem Kleingeld
Während Banknoten leicht mit
Geldscheinklammern oder
Geldbanderolen in Bündeln zusammengehalten werden können, ist es bei Münzen erforderlich, Münzrollen anzufertigen. Ein Bevorraten mit wertdefinierten Münzrollen, die zum Geldwechsel an Kassen eingesetzt werden, ist ratsam. Münzroller sollten daher bei keiner
Kasseneinrichtung fehlen.
Standardisierung
Damit die entstehende Münzrolle von der Deutschen Bundesbank als standardisierte Rolle anerkannt wird und sie ohne Schwierigkeiten auch eingepackte Münzen abgeben können, gibt es einige wichtige Kriterien zu beachten und einzuhalten. Hierzu zählen die Stückelung der Münzanzahl, Papierart, Papierfarbe sowie weitere Papierspezifikationen des Rollpapiers. Damit die Münzen fest zusammenhalten, helfen Münzroller beim Erstellen der Rollen und unterbinden ein kompliziertes und zeitraubendes Verpacken der einzelnen Münzen
Einstellungssache
Je nach Münzstückelung variiert die Anzahl der einzelnen Münzen, die in einer Rolle untergebracht werden müssen. Durch die Möglichkeit, am Münzroller ein Einlegemaß einzustellen, wird es leicht, die richtige Menge der jeweiligen Stückelung einzulegen. Ein vorheriges Einsortieren in ein Münzbrett wird überflüssig. Wichtig ist es lediglich, die Münzen vorzusortieren. Auch die Einstellung der Papierbreite sorgt für das Entstehen perfekter Rollen, da nichts mehr verrutschen kann und optimal aufgerollt wird.
Einstellen, einlegen, rollen, fertig
Durch die Formung der Aufnahmeschiene ist es möglich, ohne Umbau Euromünzen in allen gängigen Stückelungen einzulegen und zu Münzrollen zu verarbeiten. Sie müssen nur noch die nötige Längeneinstellung vornehmen, die Münzen einstapeln und das passende Rollpapier einlegen.