Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzroller MR 8 inkl. Handrollpapier 1 Satz je 50 Blatt (2 Euro bis 1 Cent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MR 8 inkl. Handrollpapier 1 Satz je 50 Blatt (2 Euro bis 1 Cent)
MR 8 inkl. Handrollpapier 1 Satz je 50 Blatt (2 Euro bis 1 Cent)
Artikel-Nr.:
     C1048-908763540010
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90876354001099
EAN/GTIN:
     4012555042257
Suchbegriffe:
Handrollpapier
Rollierpapier
Münzroller
Münzrollgerät

Produktbeschreibung:

Mit diesem Gerät können Münzen in allen Rollenlängen schnell und haltbar eingerollt werden. Rollenpapier mit der linken Papierkante (lange Seite) unter den Stützzapfen auf die Rollrinne legen. Anschließend die Münzen auf das Rollenpapier legen. Rechts und links sollte ca. gleicher Abstand zum Papierrand vorhanden sein (Einker- bungen am Stützzapfen zur Orientierung). Vordere Papierkante um die Münzen schlagen und Münzen einrollen. Rechte Seite zu falzen, Rolle vom Gerät nehmen, linke Seite zufalzen und beide Enden auf dem Tisch feststoßen. Inkl. 1 Satz Handrollpapier je 50 Blatt (2 Euro bis 1 Cent) Zum manuellen Einrollen von Münzen. Papierfarben gemäß Deutsche Bundesbank mit Schrägschnitt

Inhalt:

  • Münzroller MR 8
  • je 50 Blatt
  • 0,01 € weiß
  • 0,02 € grau
  • 0,05 € rot
  • 0,10 € blau
  • 0,20 € orange
  • 0,50 € grün
  • 1,00 € gelb
  • 2,00 € violett
  • Einzelmünzbehälter REKORD 20 Cent im Lieferumfang nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl. Handrollpapier
Länge:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: inkiess handrollpapier, handrollpapier, Münzenroller, Münzrolle, Münzrollen, rollen von Münzgeld, Münzen rollen, Münzgeld rollen, Münzrollenpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876353001099
ab € 40,42*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350011099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350021099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350051099
ab € 5,05*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350101099
ab € 5,05*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350201099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350501099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876351001099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876352001099
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.