Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, anthrazit, Deckel blau. Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geri...
Mülltonne aus Stahlblech, 110 Liter, feuerverzinkt Diese feuerfeste Abfalltonne aus verzinktem Stahlblech ist gemäß DIN 6628/6629 gefertigt und dementsprechend hohen Belastungen gegenüber sehr wide...
Abfalltonnen · Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit 2 stabilen Tragegriffen · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und rob...
mobiler Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/rot aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen,große Rollen sorgen fü...
Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, anthrazit, Deckel grün. Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geri...
mobiler Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/rot aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen,große Rollen sorgen fü...
Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, anthrazit, Deckel blau. Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geri...
Mülltonne aus Stahlblech, 90 Liter, feuerverzinkt Diese feuerfeste Abfalltonne aus verzinktem Stahlblech ist gemäß DIN 6628/6629 gefertigt und dementsprechend hohen Belastungen gegenüber sehr wider...
Mülltonnenwender ∙ Entleert problemlos handelsübliche 120 und 240 l Müllgroßbehälter ∙ Ein Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges ∙ Stabile Schwei...
mobiler Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, große Rollen sorgen für l...
Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 975 x 530 mm, anthrazit, Deckel blau. Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei gering...