· Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit 2 stabilen Tragegriffen · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die D...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigen...
Robuster Abfallbehälter mit großer Kapazität für den Außen- bereich aus hochwertigem verzinktem Stahl und Edelstahl. Auf der Vorderseite mit einer großen runden Einwurföffnung versehen, die die Abf...
Abfalltonnen · Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit 2 stabilen Tragegriffen · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und rob...
Deckel zu Abfalltonnen · Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die Dauerbea...