Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 100l Stahlbl.TZN m.losem Decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne 100l Stahlbl.TZN m.losem Decke
Mülltonne 100l Stahlbl.TZN m.losem Decke
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-174218
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2072-00
EAN/GTIN:
     4054773016986
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 440mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Gesamthöhe:
840 mm
Gewicht:
10,5 kg
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit losem Deckel
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne verzinkt, blech tonne, abfalltonne stahl, Abfallsammler, Mülleimer, System-Mülleimer, Abfallbehälter, Mülltonnen, 9000467142
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,33*
€ 143,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,15*
€ 143,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 144,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 144,47*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 172,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,61*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,80*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,88*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,78*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,59*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 71,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.