Dieses intelligente Schliesssystem verhindert wirkungsvoll die Entnahme von Wertstoffen oder Befüllen von Unbefugten. Funktion: Der Deckel wird mit dem persönlichen Schlüssel bequem geöffnet und ve...
Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,blau,Kunststoff,240 l Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, zusä...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gi...
Fahrbare Großmülltonne, 240 Liter Volumen, blau geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrie...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, blau. Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Decke...
Volumen: 240 Liter Maße (HxBxT): 1080 x 600 x 600 mm Material: Kunststoff | schlichter Abfallcontainer mit verschiedenen Öffnungen zur Papier- oder Glasentsorgung einfacher Transport durch 2 Rollen...
Mülltonne mit Einwurf, 240 l, mit Papierschlitz, abschließbar, blau. Entnahmesicherer Einwurfschlitz. Abschließbar. Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diese Abfallbehälter ...
Stabiler Abfallsack passend für gängige Abfalltonnen. Umweltfreundlich die Müllbeutel bestehen aus Recycling-LDPE. Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwen...