Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,blau,Kunststoff,240 l Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, zusä...
Mülltonne Inhalt 240 l für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Polyethylen in blau Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 580 x 730 mm Form eckig Für den Außenbereich geeignet Mit Scharni...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, blau. Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entn...
Fahrbare Großmülltonne, 240 Liter Volumen, blau geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrie...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, blau. Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Decke...
Bekennen Sie Farbe für eine saubere Umwelt! langlebige, robuste Behälter aus hochwertigem Polyethylen hergestellt gemäss DIN EN 840-1 Aussenmasse: T 514 x H 922 x B 446 mm Gewicht: 10,7 kg erfüllen...
Volumen: 240 Liter Maße (HxBxT): 1080 x 600 x 600 mm Material: Kunststoff | schlichter Abfallcontainer mit verschiedenen Öffnungen zur Papier- oder Glasentsorgung einfacher Transport durch 2 Rollen...
Mülltonne mit Einwurf, 240 l, mit Papierschlitz, abschließbar, blau. Entnahmesicherer Einwurfschlitz. Abschließbar. Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diese Abfallbehälter ...