Die 0,23-m³-Transportwanne von Rubbermaid Commercial gehört zu einer Serie von Transportwannen für die Abfallsammlung, sowie den Material- und Wäschetransport. Die Standard-Transportwanne mit 0,23-...
Die 0,39-m³-Transportwanne von Rubbermaid Commercial gehört zu einer Serie von Transportwannen für die Abfallsammlung, sowie den Material- und Wäschetransport. Die Standard-Transportwanne mit 0,39-...
Die 396-Liter-Transportwanne mit federgelagertem Innenboden von Rubbermaid Commercial gehört zu einer Serie von Transportwannen für die Abfallsammlung, sowie den Material- und Wäschetransport. Die ...
Die 0,45-m³-Transportwanne von Rubbermaid Commercial gehört zu einer Serie von Transportwannen für die Abfallsammlung, sowie den Material- und Wäschetransport. Die Transportwanne von Rubbermaid Com...
Die 0,57-m³-Transportwanne von Rubbermaid Commercial gehört zu einer Serie von Transportwannen für die Abfallsammlung, sowie den Material- und Wäschetransport. Die Transportwanne von Rubbermaid Com...
Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rubbermaid Commercial aus robustem Strukturschaum ist für den gewerblichen Einsatz geeignet und transportiert Lasten von bis zu 454 kg. Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rub...
Die strapazierfähigen Wagen aus Strukturschaum meistern mühelos schwere Lasten Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rubbermaid Commercial bietet eine für den gewerblichen Einsatz robuste Bauweise, um den T...
Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rubbermaid Commercial aus robustem Strukturschaum ist für den gewerblichen Einsatz geeignet und transportiert Lasten von bis zu 204 kg. Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rub...
Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rubbermaid Commercial bietet eine für den gewerblichen Einsatz robuste Bauweise aus Strukturschaumstoff, um den Transport schwerer Lasten mühelos zu meistern. Die Tilt-...