Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckwagen Cube Truck Transportwanne mit federgelagertem Innenboden, 396 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckwagen Cube Truck Transportwanne mit federgelagertem Innenboden, 396 l, schwarz
Mehrzweckwagen Cube Truck Transportwanne mit federgelagertem Innenboden, 396 l, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG461100BLA
Herst.-Nr.:
     FG461100BLA
EAN/GTIN:
     00086876184013
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Abfall-Container
Die 396-Liter-Transportwanne mit federgelagertem Innenboden von Rubbermaid Commercial gehört zu einer Serie von Transportwannen für die Abfallsammlung, sowie den Material- und Wäschetransport.
Die Standard-Transportwanne mit 396-Liter-Volumen von Rubbermaid Commercial (4611) eignet sich für das Einsammeln von Wäsche und sperrigen Teilen und hält eine Traglast von 227 kg, schwarz.
  • Ein optional erhältlicher Deckel verbirgt den Transportinhalt, ohne das Fassungsvermögen zu verringern.
  • 227 kg Traglast.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Verschiedene
Volumen:
0,39 m³
Weitere Suchbegriffe: Abfallcontainer, Müllcontainer, Umleerbehälter, allzweckwagen rubbermaid, allzweckwagen, abfallcontainer kunststoff, Rollender Mehrzweckwagen, Rollmülleimer, Wäschewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,77*
€ 1.405,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,66*
€ 1.322,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.075,76*
€ 1.280,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,35*
€ 1.234,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,11*
€ 1.193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,50*
€ 1.138,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,64*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 117,34*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,27*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 86,31*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 805,41*
Ähnlich
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,98*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 190,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.