Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde Tilt-Truck-Kippmulde aus Strukturschaum, 0,57 m³, Standardlasten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde Tilt-Truck-Kippmulde aus Strukturschaum, 0,57 m³, Standardlasten, schwarz
Kippmulde Tilt-Truck-Kippmulde aus Strukturschaum, 0,57 m³, Standardlasten, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG101300BLA
Herst.-Nr.:
     FG101300BLA
EAN/GTIN:
     00086876184198
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rubbermaid Commercial aus robustem Strukturschaum ist für den gewerblichen Einsatz geeignet und transportiert Lasten von bis zu 454 kg.
Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rubbermaid Commercial aus robustem Strukturschaum ist für den gewerblichen Einsatz geeignet und transportiert Lasten von bis zu 454 kg. Diese Kippmulden passen problemlos durch gängige Türöffnungen und in Aufzüge. Die abriebfesten Laufrollen vermeiden lästiges Nachreinigen. Die gleichmäßige Gewichtsverteilung ermöglicht kontrolliertes Entleeren durch eine einzelne Person. Der Kippmulden-Truck ist einfach zu reinigen und praktisch wartungsfrei. Sein einzigartiger Lenkgriff erlaubt problemloses Manövrieren und eine sichere Handhabung. Optional mit Kuppeldeckel erhältlich.
  • Das einzigartige Design des Lenkgriffs sorgt für mehr Manövrierbarkeit
  • Einfach zu reinigen und praktisch wartungsfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
0,5 m³
Abfallart:
Für eine Abfallart
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,97*
€ 1.310,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,80*
€ 1.298,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.077,43*
€ 1.282,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,88*
€ 1.237,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,54*
€ 1.198,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,84*
€ 1.157,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9T2200BLA
ab € 227,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.