Übersicht | "Luftstrom-Sensor"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Luftstromwächter ifm electronic SL5101 (17 Angebote) Luftstromwächter Relaiskontakt: Schließer Gasförmige Medien Einstellbereich: 100...1.000 cm/s Elektrische Ausführung: 24 V DC 2 m PUR/PVC-Anschlussleitung Inkl. Befestigungsschelle |
|
ab € 78,65* pro Stück |
| |
Luftstromwächter ifm electronic SL0101 (10 Angebote) Luftstromwächter Relaiskontakt: Schließer Gasförmige Medien Einstellbereich: 100....1.000 cm/s Elektrische Ausführung: 80...250 V AC/DC 2 m PUR/PVC-Anschlussleitung Inkl. Befestigungsschelle |
|
ab € 92,58* pro Stück |
| |
Luftstromwächter LW 9 (8 Angebote) Luftstromwächter LW 9Luftstromwächter zur Überwachung eines Mindestvolumenstromes in Lüftungsanlagen. Länge des Fühlerkabels: 2,5 m. Wird die Fühlerleitung in Kabelkanälen verlegt, müssen abgeschir... |
|
ab € 287,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 242,17* pro Stück |
| |
Luftstromwächter Luft Schraube IP65 (1 Angebot) Luftstromwächter, Typ=1701-3021-0000-000, Betriebsspannung min. – AC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=24 V, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20... |
S + S Regeltechnik 1701-3021-0000-000 |
ab € 221,23* pro Stück |
| |
Luftstromwächter 21006 (2 Angebote) Luftstromwächter 21006Luftstromwächter - Magnetabsperrventil (Gas) - Schlüsselschalter, diese Steuerungseinheit sorgt für die gegenseitige Verriegelung eines Abluftsystems und der Gaszufuhr für den... |
Elektrotechnik Schabus 21006 |
ab € 381,08* pro Stück |
| |
Luftstromwächter Elektr. Wandmontage WSERD-134.446 (6 Angebote) Luftstromwächter Elektr. Wandmontage WSERD-134.446Der Luftstromwächter WSERD ist für die Überwachung von Ventilatoren, Stellklappen, Befeuchtern und elektrischen Heizregistern gemäß DIN 57100, Teil... |
ALRE-IT Regeltechnik G8000428 |
ab € 321,49* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,02* pro Stück |
| |
Luftstromsensor SL5102 (6 Angebote) Luftstromsensor SL5102Strömungssensoren, Luftstromwächter, Zylindrische Bauform, Prozessanschluss: Ø 23 mm, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 24 V DC ± 25 %, Relais fällt bei Strömung ab, Anschlussle... |
|
ab € 113,16* pro Stück |
| |
Luftstromwächter SL0201 (7 Angebote) Luftstromwächter SL0201Strömungssensoren, Luftstromwächter, Zylindrische Bauform, Prozessanschluss: Ø 23 mm, 4-Leiter, AC, Betriebsspannung: 24 V AC, Relais zieht bei Strömung an, Anschlussleitung,... |
|
ab € 105,60* pro Stück |
| |
|
ALRE-IT Regeltechnik G8000429 |
ab € 338,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 110,13* pro Stück |
| |
Luftstromwächter AC 230V 50/60Hz, 1W (9 Angebote) Der Luftströmungswächter dient zur Überwachung von Lüftungs- Heizungs- und Klimaanlagen, sowie zur Überwachung in Schaltanlagen. Geeignet für AC 230V und einen Bereich von 0,1...5 m/sec. Der Fühler... |
|
ab € 236,65* pro Stück |
| |
Luftstromwächter LSW 3/20 (8 Angebote) Luftstromwächter LSW 3/20Der Luftströmungswächter dient zur Überwachung von Lüftungs- Heizungs- und Klimaanlagen, sowie zur Überwachung in Schaltanlagen. Geeignet für AC 230V und einen Bereich von ... |
Eberle Controls 053055140000 |
ab € 234,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 215,02* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema luftstrom sensor | | | Luftstrom-, Luftdurchfluss- oder auch Airflowsensoren und deren Funktion
Im Gegensatz zu herkömmlichen Temperaturfühlern bzw. Temperatursensoren dienen Luftstromsensoren dazu, einen Luftdurchfluss festzustellen sowie dessen Stärke. Häufig werden sie auch als Airflowsensoren bezeichnet. Realisiert wird eine solche Messung durch die Kühlwirkung, welche an einer Oberfläche dann entsteht, wenn Luft an dieser vorbeiströmt. Jeder Luftstrom hat eine solche Kühlwirkung, die mithilfe eines entsprechenden Fühlerelementes registriert und in elektrische Größen umgewandelt werden kann. Denkbar ist beispielsweise eine Realisierung eines solchen Sensors nach dem Prinzip des sogenannten Heißfilm-Anemometers. Dieses besitzt Heiz- sowie Temperatursensorelemente. Das Heizelement befindet sich zwischen zwei Temperaturfühlern. Durch diesen Aufbau ist es möglich, neben dem Luftdurchfluss an sich auch die Strömungsrichtung zu erkennen sowie eine Messung des Durchsatzes durchzuführen. Die Gehäuse der Sensoren enthalten häufig entsprechende Verstärkerschaltungen, um eine bessere Auswertung der Messsignale vornehmen zu können. Gegebenenfalls ist je nach Bauart im Sensorgehäuse auch eine Schaltung zum Umwandeln der analogen Signale in digitale Daten vorhanden.
Einsatzgebiete von Airflow- bzw. Luftstrom-Sensoren
Zu den möglichen Einsatzgebieten dieser Sensoren gehören beispielsweise Systeme, welche eine stetige Luftkühlung benötigen. Hier können die Luftstrom-Sensoren eingesetzt werden, um Ausfälle einzelner Lüfter zu registrieren. Bei Störungen des Kühlsystems können somit sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um Überhitzungen empfindlicher Bauteile oder Baugruppen durch eine fehlende Luftzirkulation zu verhindern. Darüber hinaus ist es auch möglich, durch eine Überwachung sowie eine langfristige Aufzeichnung der Messungen von Luftströmen in Luftkanälen Verstopfungen oder schleichende Lüfterschäden rechtzeitig zu diagnostizieren und zu beheben, um hohe Folgeschäden zu vermeiden.
Hinweise zum Betrieb der Luftstrom-Sensoren
Luftstrom-Sensoren sind sehr befindliche Bauteile. Für einen sicheren Betrieb sollten daher einige Hinweise beachtet werden.
- Bei vielen Luftstrom-Sensoren ist beispielsweise eine maximale Leitungslänge zwischen Sensoreinheit und Sensor angegeben, welche keinesfalls überschritten werden darf.
- Beachtet werden sollten auch die angegebenen Umgebungsbedingungen der Sensoren, wozu auch die entsprechenden Temperaturbereiche gehören. Außerhalb dieser Temperaturbereiche können sichere Ergebnisse der Luftstrommessungen nicht mehr gewährleistet werden.
- Keinesfalls dürfen die Sensorgehäuse geöffnet werden. Die empfindliche Elektronik enthält keine Teile, die eine Wartung erfordern.
- Um Beschädigungen der Sensoren zu verhindern, ist darauf zu achten, dass die Sensoreinheit keinesfalls verschmutzt wird oder Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Gegebenenfalls müssen an die entsprechenden Lüftungen geeignete Filter angebracht werden, um das Eindringen von Staub und Schmutz zu verhindern.
- Viele Sensorsysteme bzw. Überwachungseinrichtungen besitzen eine sogenannte Disconnect-Funktion. Bei einer Unterbrechung der Verbindungsleitung vom Sensor zur Überwachungseinrichtung wird eine entsprechende Alarmmeldung ausgegeben.
|
|