Luftpolsterfolie Rollenware aus PE Anwendung Zum sicheren Verpacken, als Polster und Schutz von stoß- und druckempfindlichen Gütern sowie kratzgefährdeten Flächen. Ausführung • modernes Zweischicht...
Luftpolsterfolie 10 mm Noppen 2-lagig 150 m leicht selbstklebend • Leicht selbstklebend, somit einfach zu fixieren (von vielen Flächen rückstandsfrei zu entfernen) • Einfach und schnell zu verarbei...
Luftpolsterfolie 120 cm, 100 lfm, 60my Luftpolsterfolie 120cm breit, 100lfm Kleine Noppe 60my naturtransparent Recyclingfolie !!! DERZEIT NUR NOCH AUF ANFRAGE !!!
Die Luftpolsterfolie CoEx von Xenial bietet nicht nur idealen Schutz für empfindliche Güter, sondern ist gleichzeitig auch umweltschonend. Bei einem geringen Einsatz von Material schafft sie es tro...
Luftpolsterfolie Luftpolsterfolien zeichnen sich durch problemloses Handling aus und sind ideal zum Verpacken und Versenden aller empfindlichen Gegenstände. Luftpolsterfolien dienen als Kratzschutz...
150 my Folienstärke 3-lagiger Aufbau 30 mm-Großnoppen HOCH UV-BESTÄNDIG Stärke/Stabilität : 150 my (0,150 mm) Folienstärke Vorteile : Extrem hoher Isolierwert, da Folie 3-lagig ist. D. h. die Noppe...
Die antistatische, vorgeschnittene Luftpolsterfolie in der Spenderbox ist ideal für den geringeren Verpackungsbedarf von kleinen bis mittleren Packgütern z.B. Platinen, Festplatten und Fotoapparate...
Luftpolsterfolie, mit recyceltem PE, Rollenbreite 1000 mm. Weniger Materialbedarf, aufgrund AirCap®-Technologie. Lässt sich in Querrichtung überall abreißen. Keine maschinelle Perforation notwendig...
LDPE-Luftpolsterfolie Noppen 10 mm Folienstärke 60 µ Format 1500 mm breit Rollenlänge 100 lfm Luftpolsterfolien sind der perfekte Schutz für empfindliche Güter. Ideal zum Verpacken empfindlicher Te...
Luftpolsterfolie Rollenware aus PE Anwendung Zum sicheren Verpacken, als Polster und Schutz von stoß- und druckempfindlichen Gütern sowie kratzgefährdeten Flächen. Ausführung • modernes Zweischicht...