| |
|
| Artikel-Nr.: 315-DTB32ASR Herst.-Nr.: DTB32ASR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die antistatische, vorgeschnittene Luftpolsterfolie in der Spenderbox ist ideal für den geringeren Verpackungsbedarf von kleinen bis mittleren Packgütern z.B. Platinen, Festplatten und Fotoapparate. Sie ist leicht und widerstandsfähig, so ist Ihre Ware während Versand, Lagerung und Transport vor Beschädigung und statischer Aufladung geschützt. Die Luftpolsterfolie ist sowohl zum Einschlagen als auch zum Ausfüllen von Hohlräumen in der Umverpackung geeignet. - Handliche Zuschnitte ermöglichen die flexible Anpassung der kleinnoppigen Luftpolsterfolie an Ihre Produkte
- Geringes Eigengewicht des Luftpolsterschutzes schafft Kostenvorteil beim Versand
- Stoßschutz aus Luftpolster ist chemisch neutral, wasserundurchlässig und schützt Ihre Produkte so vor Feuchtigkeit
- Keine permanente antistatische Behandlung, garantierte Wirksamkeit: 6 Monate
- Noppendurchmesser: 10 mm, Noppenhöhe: 4 mm
- Material: LDPE, zweilagig, Qualität 80µ
- Oberflächenwiderstand: 1010 - 1011 Ohm
Weitere Informationen: | | Stärke µ: | 80 | Länge: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd-luftpolsterfolie 50m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80µ, antistatisch, folie, füllmaterial, luftpolsterfolie, perforation, perforiert, polstermaterial, schutz, schützen, sichern, stoßschutz, verpacken, verpackungsmaterial, vorgeschnitten luftpolster |
| | |
| |