TAP Luftpolsterfolie AS, 600 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm antistatisch, rosa, aus Polyethylen mit 3% Antistatikum, 2-lagig, Durchmesser: 530 mm, Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, ...
PE-Luftpolsterfolie, BK0703001, ESD PROTECT Features * PE-Luftpolsterfolie, antistatisch * Länge: 100 m / Breite: 0,60 m, 120 my stark * rosa, antistatisch, dreilagig mit 10-er Noppen
Die monoextrudierte Luftpolsterfolie ist eine 3-lagige antistatische Folie. Die ableitfähige Folie bietet den gewohnten Schutz der Ware vor Kratzern und Beschädigungen. Zusätzlich schützt sieElektr...
Luftpolsterfolie, 3-lagig, Folienstärke 100 µm, BxL 600 mm x 100 m. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Isolierend und undurchlässig. Polsternd - hält stärksten Belastungen stand. Luft hält...
Luftpolsterfolie , besonders leicht, extrem effekt - die Rundum-Polsterung bei Schmutz, Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit. Als Schutze des Packgutes oder zum Auffüllen von Hohlräumen: Luftpolsterfo...
Luftpolsterfolie, 2-lagig, transparent, LDPE, 600x4mm, 100m/Rolle Luftpolsterfolie, 2-lagig, für alle leichten und mittelschweren Gegenstände, deren Oberflächen geschützt werden sollen bzw. die sto...
Wirkungsvoller, stossdämpfender Polsterschutz für zerbrechliche, leichte bis mittelschwere Produkte. Ideal zur Umhüllung von Produkten aller Form, zum Schutz vor Staub, Kratzern, Bruch oder Feuchti...
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich. Merkmale: dauerhaft volumenleitfähige Folie dreilagiger Folienaufbau verschweißbar Außen- und Innenlayer glatt rec...
Komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In". Merkmale: abschirmende Luftpolsterfolie Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder dreilag...