Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Luftpolsterfolie, ESD, 600 mm x 100 m, 3-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Luftpolsterfolie, ESD, 600 mm x 100 m, 3-lagig
Warmbier Permastat Luftpolsterfolie, ESD, 600 mm x 100 m, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     4323S-803444
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3150.381
EAN/GTIN:
     4052339007959
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie

Das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.



Merkmale:
  • ableitfähige Luftpolsterfolie
  • dreilagiger Folienaufbau
  • Außen- und Innenlayer glatt
  • verschweißbar
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
600 mm x 100 m
Folienaufbau:
3-lagig
Gewicht:
6250 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 60 cm x 100 m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, 3150.381, 3150.381-WW, Permastat, Knallfolie, Noppenfolie, rosa Beutel, Verpackungsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4323
€ 75,00*
ab € 52,10*
€ 69,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 54,06*
€ 71,62*
Preise: Lager 4323
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,03*
€ 82,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,30*
€ 80,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,43*
€ 76,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,98*
€ 72,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4323
Versand: Lager 4323
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4323
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.