Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Rolle transparent 60 cm x100 m / 50µ / 2-lagig / 10mm Noppe


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
\luftpolsterfolie_rolle_transparent_60cmx100m_50my_2lagig_10mm_Noppe_kxx760122r50_60_100_6112018
\luftpolsterfolie_rolle_transparent_60cmx100m_50my_2lagig_10mm_Noppe_kxx760122r50_60_100_6112018
Luftpolsterfolienrollen\luftpolsterfolie_Rolle_transparent_60cmx100m_50µ_2lagig_10mm_Noppe_6112018_KXX760122R50-60-100
Artikel-Nr.:
     424-6112018
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX760122R50-60-100
EAN/GTIN:
     4251684778945
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie Rolle transparent 60 cm x100 m / 50µ / 2-lagig / 10mm Noppe
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Qualität: 2-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Transparent Gewicht pro Rolle: ca. 2,5 kg Kleinnoppige Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Stößen und Beschädigungen der Oberfläche. Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen ist der ideale Polsterschutz für empfindliche Güter und vielseitig in der Anwendung. Durch eine zusätzliche Nylonschicht ist die COEX-Noppenfolie besonders reißfest und auch für längere Transporte oder Lagerung ideal geeignet. COEX-Luftpolsterfolie ist stoßdämpfend und schützt Ihre zerbrechlichen Produkte aus Glas und Keramik, aber auch Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Luftpolsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird vor Stößen geschützt. UNSERE SPEZIALITÄT: Bedruckte Luftpolsterfolie in Kleinmengen. Bei uns bekommen Sie Ihr Logo bereits ab 1000 m Lauflänge auf Ihre Luftpolsterrollen gedruckt und kaschiert! Druckbildhöhe: 150 mm Druckfarben: 1 bis 3 Farben. Wir beraten Sie gerne: Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
2-lagig / 10 mm Noppen
Länge:
50.00
Breite:
50.00
Höhe:
60.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 50,40*
€ 59,98
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 43,45*
€ 51,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.