Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lochlehre

  Lochlehre  (20 Angebote unter 30.808.236 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lochlehre“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lochlehre"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Lochlehre 1-6mm kon. Abl. 0,1mm PROMAT (14 Angebote) 
Lochlehre 1-6mm kon. Abl. 0,1mm PROMAT konisch · aus Stahl · hochpräzise Teilung · gehärtet und fein geschliffen · Kegel 1:10
PROMAT
4000858815
€ 93,82*
pro Stück
 
 Stück
Lochlehre 4-15mm kon. Abl. 0,1mm PROMAT (13 Angebote) 
Lochlehre 4-15mm kon. Abl. 0,1mm PROMAT konisch · aus Stahl · hochpräzise Teilung · gehärtet und fein geschliffen · Kegel 1:10
PROMAT
4000858816
€ 123,36*
pro Stück
 
 Stück
DURATOOL D03113 BOHRUNGSLEHRE, 15MM, EDELSTAHL (1 Angebot) 
Messbereich, max.: 15 mm Produktpalette: - SVHC: To Be Advised RoHS konform: Keine Angaben
Duratool
D03113
€ 3,91*
pro Stück
 
 Stück
Lochlehre konisch 15-30,00mm FORMAT (5 Angebote) 
Bohrungsmessdorn, konisch Ausführung: Gehärtete und geschliffene, runde Messnadel aus rostfreiem Stahl, Griff gerändelt. Anwendung: Für Messungen von Bohrungen.
Format
4317784425988
€ 73,12*
pro Stück
 
 Stück
ORION konischer Bohrungsmessdorn 1 - 6,5 mm, Skalenteilung 0,1 mm (1 Angebot) 
Bohrungsmessdorn mit konischem Prüfkörper Anwendung Zum Messen von Bohrungen Ausführung • Griff gerändelt • Dorn gehärtet und geschliffen
ORION
36360011
€ 91,88*
pro Stück
 
 Stück
Lochlehre konisch 1-6,00mm FORMAT (6 Angebote) 
Bohrungsmessdorn, konisch Ausführung: Gehärtete und geschliffene, runde Messnadel aus rostfreiem Stahl, Griff gerändelt. Anwendung: Für Messungen von Bohrungen.
Format
4317784425964
€ 53,14*
pro Stück
 
 Stück
Dasqua 5921-0005 Kleines Lochlehren-Set 3.0 - 13.0 mm Anzahl Blätter: 4 (2 Angebote) 
Dasqua 5921-0005 Kleines Lochlehren-Set 3.0 - 13.0 mm Anzahl Blätter: 4 Dasqua Kleines Lochlehren-Set, 3–13 mm Satinierte Chromoberfläche Messbereich: 3,0-5,0 mm, 5,0-7,5 mm, 7,5-10,0 mm, 10,0-13,0...
Dasqua
5921-0005
€ 20,60*
pro Stück
 
 Packung
Bohrungslehre flach 1 - 15mm (5 Angebote) 
Bohrungslehre flach 1 - 15mm Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Straße: Ölbergstr. 19 PLZ: 72501 Ort: Gammertingen Land: Deutschland E-Mail: ...
Helios-Preisser
0600101
€ 33,32*
pro Stück
 
 Stück
ORION konischer Bohrungsmessdorn 15 - 30 mm, Skalenteilung 0,1 mm (1 Angebot) 
Bohrungsmessdorn mit konischem Prüfkörper Anwendung Zum Messen von Bohrungen Ausführung • Griff gerändelt • Dorn gehärtet und geschliffen
ORION
36360151
€ 150,61*
pro Stück
 
 Stück
Lochlehre konisch 4-15,00mm FORMAT (6 Angebote) 
Bohrungsmessdorn, konisch Ausführung: Gehärtete und geschliffene, runde Messnadel aus rostfreiem Stahl, Griff gerändelt. Anwendung: Für Messungen von Bohrungen.
Format
4317784425971
€ 56,08*
pro Stück
 
 Stück
ORION konischer Bohrungsmessdorn 3 - 15 mm, Skalenteilung 0,1 mm (1 Angebot) 
Bohrungsmessdorn mit konischem Prüfkörper Anwendung Zum Messen von Bohrungen Ausführung • Griff gerändelt • Dorn gehärtet und geschliffen
ORION
36360041
€ 108,52*
pro Stück
 
 Stück
Lochlehre konisch 45 -60,00 mm Format (2 Angebote) 
Bohrungsmessdorn, konisch Ausführung: Gehärtete und geschliffene, runde Messnadel aus rostfreiem Stahl, Griff gerändelt. Anwendung: Für Messungen von Bohrungen.
Format
4317784426008
€ 371,92*
pro Stück
 
 Stück
ORION konischer Bohrungsmessdorn 30 - 45 mm, Skalenteilung 0,1 mm (1 Angebot) 
Bohrungsmessdorn mit konischem Prüfkörper Anwendung Zum Messen von Bohrungen Ausführung • Griff gerändelt • Dorn gehärtet und geschliffen
ORION
36360301
€ 174,76*
pro Stück
 
 Stück
650OD 2.6-6 ST MHM H=1.5 Ø5 H9 Messdorn OD, Grundlochbohrung, M10x1 (1 Angebot) 
650OD 2.6-6 ST MHM H=1.5 Ø5 H9 Messdorn OD, Grundlochbohrung, M10x1 - Messkontakte HM Ø 5 H9
k.A.
OD 2.6-6 ST MHM H=1.5 Ø5 H9
€ 272,97*
pro Stück
 
 Stück
8082041, MIB Bohrungslehre konisch, Kegel aus Stahl, Handgriff aus Alu, eloxier (1 Angebot) 
8082041, Bohrungslehre konisch, Kegel aus Stahl, Handgriff aus Alu, eloxiert, Kegel 1:10, Ablesung 0,1 mm Meßbereich 3-15, Fabrikat: MIB
MIB
8082041
€ 96,85*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lochlehre
^

Mit dem Bohrungsmessdorn Bohrlochdurchmesser ermitteln

Ein schnelles Überprüfen des Durchmessers von Bohrungen ermöglicht es, das passende Befestigungsmaterial und den richtigen Dübel auszuwählen. Gerade bei bereits vorhandenen Löchern ist oft nicht bekannt, welcher genaue Durchmesser angesetzt wurde. Durch das Einführen des Bohrlochmessdorns können Sie an der vorhandenen Skala einfach und schnell das korrekte Maß ablesen. Das Bohrungsmessdorn kommt daher häufig in der Fertigungsmesstechnik zum Einsatz.

Konische Form und Messbereich

Durch die spezielle konische Form des Skalenmessinstruments ist es mit dem Messdorn einfach möglich, auch unterschiedliche Durchmesser abzulesen, ohne das Messwerkzeug wechseln, neu einstellen oder justieren zu müssen. Der Bohrungsmessdorn wird in das Bohrloch eingeführt und bei Anliegen des Dorns am Rand des Loches wird an der vorhandenen Skala abgelesen. Wichtig hierbei ist eine ausreichende Lochtiefe. Um auch oberflächliche Löcher und Löcher mit großem Durchmesser abmessen zu können, kommt es auf den vorhandenen Messbereich an, der abgebildet werden kann.

Gehärtetes Material

Damit es nicht zu Beschädigungen am Messwerkzeug kommt, sollten Sie in jedem Fall auf einen Messdorn aus Metall in besonders gehärteter Form zurückgreifen. Scharfe Bohrlochkanten könnten sonst zu Abrieb, Kerben und einer nach und nach entstehenden Ungenauigkeit am Messwerkzeug führen. Gerade bei der Messung kleinen Durchmessern schlägt sich dies schnell nieder.

Skalenablesbarkeit am Bohrungsmessdorn

Da die Oberfläche des Messdorns, durch das Einführen in mehr oder weniger scharfkantige Bohrlöcher, stark belastet wird, ist es nötig, auf eine langfristig gut ablesbare Skala zu achten. Einfach auf die Oberfläche aufgetragene Varianten erfahren einen schnellen Abrieb und sind nach einigen Anwendungen nur noch schlecht oder gar nicht mehr ablesbar. Besser ist es auf Einkerbungen, die zusätzlich farblich abgesetzt sind, zurückzugreifen, um eine langfristige gute Ablesbarkeit der Skala zu gewährleisten.

Skaleneinteilung

Je nach Verwendung muss die verwendete Skala gemäß den Nutzungsbereich gewählt werden. Je geringer die Einteilungsschritte gehalten sind, umso präziser fällt später die Messung aus. Im Regelfall wird eine Einteilung in Standardbohrergrößen ausreichend sein. Einteilungen in 0,5 mm Durchmesserschritten reichen für einfache Anwendungen aus. Bei Spezialanwendungen im filigranen sollten Sie aber gerade hier keine Abstriche machen, und auf eine besonders hohe Feineinteilung der Skala achten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.