- Anschluss von 2 Satelliten-Receivern an einer Koaxial leitung (ein Master und ein Slave Anschluss) -Master Ausgang: Receiver (1) angeschlossen und bestimmt LNB Ausgang/Programmumschaltung -Slave ...
Astro Strobel Speisesystem Quattro-Digital SBX 584 Ausführung Quatro LNB, Farbe grau, Mit Schutzgehäuse, Anzahl der Ausgänge 4, Aufnahme sonstige, Quatro-Universal LNB für Satellitenantennen der SA...
Die LNBs der SKY-Serie zeichnen sich durch hervorragende Empfangseigenschaften bei niedrigem Rauschmaß und Stromverbrauch aus. Die digitaltauglichen Empfangsköpfe eignen sich, je nach Ausführung, z...
Das Monoblock Quad LNB ist für den Empfang von 2 Satelliten im Abstand von 6° ausgelegt (z.B. Astra 19,2° und Hot Bird 13°) Das LNB hat ein eingebautes DiSEqC Relais, das mit jedem digitalen Receiv...
Fuba DEK 817 Octo-LNB Teilnehmer-Anzahl: 8 Feedaufnahme: 40mm Optimale Mobilfunkabschirmung Mit integriertem Wetterschutzgehäuse zum Schutz der F-Stecker HDTV, 4K- und 3D-kompatibel Das Fuba DEK 81...
Universal Quad-Switch LNB smart TITANIUM- 0,1dB- Gold-Kontakte Universal Quad Switch TQS Control Signal Ca Vertikal 11,0 ~ 14,2 V Control Signal Cb Horiz. 15,5 ~ 21 V Control Signal Cc Band 22 +/- ...
Diese robuste Offset-Parabolantenne aus witterungsbeständigem Aluminium lässt sich dank Schnellmontage-Masthalterung leicht und platzsparend montieren. Trotz des geringen Spiegeldurchmessers von nu...
Mit dem TechniSat SCR-LNB versorgen Sie bis zu 4 Teilnehmer über ein Koaxkabel mit den kompletten Programmen eines Satelliten. Das ist zudem die ideale Lösung zur Signalversorgung von Multitunerger...