Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 120/G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 120/G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Kathrein CAS 120/G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18667316
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Windladung
1296
Strahlbreite
0 - 1.43 °
X-Polarisation
30 dB
Elevationswinkelbereich
5 - 50 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Breite
1234 mm
Tiefe
1408 mm
Höhe (max)
1570 mm
Gewicht
18300 g
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungsbreite
1330 mm
Verpackungshöhe
1330 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
29000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,95*
€ 849,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,05*
€ 836,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,23*
€ 805,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,37*
€ 778,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,22*
€ 759,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.