Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Humax LNB 248s Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Humax LNB 248s Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz, Gelb
Humax LNB 248s Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz, Gelb
Humax LNB 248s Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz, Gelb
Humax LNB 248s Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20556552
Hersteller:
     Humax
Herst.-Nr.:
     L1848
EAN/GTIN:
     4043745618488
Suchbegriffe:
LNB
LNC
humax lnb
lnb
Das Monoblock Quad LNB ist für den Empfang von 2 Satelliten im Abstand von 6° ausgelegt (z.B. Astra 19,2° und Hot Bird 13°) Das LNB hat ein eingebautes DiSEqC Relais, das mit jedem digitalen Receiver mit min. DiSEqC 1.0 geschaltet werden kann. Das LNB hat eine Feed- Aufnahme von 40 mm und ein Rauschmaß von 0,1 dB typ. Die Humax LNB zeichnen sich nicht nur durch eine erstklassige Verarbeitung mit 5 Jahren Garantie aus, sondern auch durch hervorragende Empfangseigenschaften.
Weitere Informationen:
Technische Details
Rauschmaß
0.1 dB
Durchmesser
40 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
420 g
Anschlüsse und Schnittstellen
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.