Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
LAPP KABEL 4126003S LITZE, LIY 0.25MM BRN 250MTR (9 Angebote) Länge auf Rolle (metrisch): 250 m Produktpalette: Lapp Kabel - LiY Series Mantelfarbe: Braun Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.1...
ab € 0,08514* pro Meter
Flexible Litze PVC, 1.5mm², Kupfer, blank, Braun, H07V2-K, 100m (1 Angebot) Flexible Litze, Typ=RND 475-00549, Alternative (Alias)=2501448 PP001207, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Origina...
ab € 40,60* pro 100 Meter
LAPP 4520032 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Braun 100 m (5 Angebote) LAPP 4520032 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Braun 100 m H07V-K PVC-Aderleitung Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Tec...
ab € 37,09* pro Stück
ab € 0,34727* pro Meter
ab € 17,93* pro Stück
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 1,0 mm², AWG 18, braun, Außen-Ø 2,6 mm (1 Angebot) Litzendraht, H05V-K 1,00/2,5 BR, N.A. PVC Schaltlitzen H05V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 1,0 mm², Außen-Ø 2,6 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 300/500 V.
ab € 0,31* pro Meter
ab € 16,41* pro Stück
ab € 12,92* pro Stück
ab € 26,08* pro 100 Meter
Lapp H07V-K Niederspannungskabel (5 Angebote) Lapp H07V-K. Produkttyp: Niederspannungskabel, Produktfarbe: Braun, Jackenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC). Betriebsspannung (max): 750 V, Betriebsspannung (min): 450 V, Durchschlagspannung: 2500 V...
ab € 0,18381* pro Stück
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, braun, Außen-Ø 4,9 mm (1 Angebot) Litzendraht, H07V-K 6,00/4,8 BR, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Außen-Ø 4,9 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
ab € 80,66* pro 100 Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 4,0 mm², AWG 12, braun, Außen-Ø 4,3 mm (1 Angebot) Litzendraht, H07V-K 4,00/4,3 BR, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 4,0 mm², Außen-Ø 4,3 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
ab € 0,72* pro Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.1, 1,5 mm², AWG 16, braun, Außen (11 Angebote) Schaltlitze, hochflexibel, 4160403, LAPP KABEL Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Werkseitige...
ab € 0,30847* pro Meter
Schaltlitze, halogenfrei, H07Z1-K, 1,5 mm², braun, Außen-Ø 3,4 mm (1 Angebot) Schaltlitze, 4724061, LAPP Das 4724061 ist ein halogenfreies, raucharmes Kabel mit vernetzter Isolierung und geringer Emission von korrosiven Gasen. Für die Verdrahtung von Lampen, Werkzeugmaschine...
ab € 0,36* pro Meter
Schaltlitze, halogenfrei, H07Z1-K, 4,0 mm², braun, Außen-Ø 4,8 mm (1 Angebot) Schaltlitze, 4724071, LAPP Das 4724071 ist ein halogenfreies, raucharmes Kabel mit vernetzter Isolierung und geringer Emission von korrosiven Gasen. Für die Verdrahtung von Lampen, Werkzeugmaschine...
ab € 0,84* pro Meter
Weitere Informationen zum Thema Litzen
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.