GALLUNOPTIMAL Entlötlitze aus 2mm breiter Kupferlitze, 1,5 m lang, weiß, Lotsauglitze im praktischer Handspule und damit schützend für die Hände vor zu heiß werdender Entlötlitze. Unsere Entlötlitz...
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Lieferumfang: Packung (1...
Faber Kabel 040298 Litze H05Z-K 1 x 1 mm² Hellblau 100 m Aderleitung H05Z-K Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von...
LAPP 4510053 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter ...
LAPP 4510922 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau,Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren ...
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz...
Kabeltronik 160125007-1 Litze LiFY 1 x 2.50 mm² Blau Meterware LifY PVC-Schaltlitze, höchstflexibel Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtu...
Feldkonfektionierbarer Cat8.1 STP RJ45-Modularstecker für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz im Rechenzentrum Der Cat8.1 40G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos von Intellinet i...
Lieferung im Beutel mit 10 Farben á 5 Meter, Sortiment PVC-Litze, 22CW004, QUADRIOS Das Litzensortiment umfasst zehn flexible Kupferlitzen in einem Beutel. So ist alles übersichtlich und aufgeräumt...