Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,9 m (2 Angebote) Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
ab € 2,48* pro Meter
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-HV, 2,5 mm², AWG 14, (1 Angebot) Lieferung als 100-m-Spule, Litzendraht, 61.7634-10022, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, verstärkt isolierte Litzenleitung. Feinstdrähtige Cu-Litze, blankweich, kurzschlagverseilt. Feat...
ab € 8,96* pro Meter
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,8 mm (1 Angebot) Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,8 mm.
ab € 1,50* pro Meter
Flexible Litze PVC, 2.5mm², Kupfer, blank, Rot, H07V2-K, 100m (1 Angebot) Flexible Litze, Typ=RND 475-00608, Alternative (Alias)=2501521 PP001273, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Origina...
ab € 62,44* pro 100 Meter
Litze LSZH 2.5mm² Kupfer, blank Rot H07Z-K 100m (1 Angebot) Litze, Typ=RND 475-00220, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschn...
ab € 93,95* pro 100 Meter
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 1,87 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 2,06 (1 Angebot) Litzendraht, 572221419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
ab € 187,84* pro Meter
Litze PVC 2.5mm² Kupfer, blank Rot H07V-K 100m (1 Angebot) Litze, Typ=RND 475-00137, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschni...
ab € 94,05* pro 100 Meter
Litze PVC 60V 2.5mm² Kupfer Rot RKUB 15m (1 Angebot) Litze, Typ=050707-15, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=60 V, Originalverpackung=15 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Farbe Ummantelun...
ab € 12,76* pro 15 Meter
Litze PVC 60V 2.5mm² Kupfer Rot RKUB 7m (1 Angebot) Litze, Typ=050707-7, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=60 V, Originalverpackung=7 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Farbe Ummantelung=...
ab € 7,16* pro 7 Meter
ab € 1,96* pro Meter
ab € 0,28821* pro Meter
Litze, SIAF, flexibel Silikon 2.5mm² Verzinntes Kupfer Rot H05S-K 100m (1 Angebot) Litze, SIAF, flexibel, Typ=RND 475-00510, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=...
ab € 108,38* pro 100 Meter
ab € 0,34727* pro Meter
ab € 4,72* pro Meter
ab € 1,5469* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Litze
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.