Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,8 mm
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F6282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIFY 2,50/3,9 ROT
EAN/GTIN:
     4099891178871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,8 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0338 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify rot 2.5 mm², lify, lify rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.