Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Features: Lieferumfang: Packung (100 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Lieferumfang: Packung (1...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifikati...
Faber Kabel 040298 Litze H05Z-K 1 x 1 mm² Hellblau 100 m Aderleitung H05Z-K Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von...
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
LAPP 4510053 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter ...
LAPP 4510922 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau,Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren ...
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
Faber Kabel 040012 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Rot 100 m PVC-Aderleitung H05V-U/-K Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf ...