Chemie = Lithium Thionylchlorid Nennspannung = 3.6V Anschlusstyp = StandardAh Größe = AA Tadiran-Lithium-AA-Batterie. Lithium-AA-Batterie von Tadiran, entwickelt für den Einsatz in Anwendungen, bei...
Die langlebigen Energizer Lithium-Batterien sind bestens für Hightech-Geräte geeignet. Die Batterien habe eine extrem lange Lagerfähigkeit und sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Bis...
Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein Vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Käl...
Lithium 3,6V Einweg Batterie ER14335 ER 14335, Baugröße 2/3 AA Temperaturbereich -55 °C bis +85 °C Technische Daten: System: LiSOCl2 Lithium Einweg-Batterie, Zellengröße: 2/3 AA (Mignon) Spannung: ...
Ein wichtiges Leistungsmerkmal der LS 14500 ist ihre niedrige Selbstentladungsrate - von weniger als ein Prozent nach einem Lagerungsjahr bei +20°C. Die LS 14500 Zellen werden in konzentrischer "Bo...
Speziell für die Ansprüche der kritischen Datensicherung in elektronischen Systemen im Metering- und Sicherheitsmarkt (Backup) bietet VARTA ein vollständiges Spektrum an höchst zuverlässigen primär...
Energizer Lithium AA/R6/Mignon Batterien, Blister mit 2 Stück • Bis zu 8x längere* Batterie-Lebensdauer in Digitalkameras • Bis zu 8x weniger Abfall** • 15 Jahre lagerfähig • 33 % weniger Gewicht i...
VOLTCRAFT ER 14250 AX Spezial-Batterie 1/2 AA Axial-Lötpin Lithium 3.6 V 1200 mAh 1 St. VOLTCRAFT LITHIUM BATTERIE 1/2 AA AXIAL Temperaturbereich -55 bis +85 °C Inkl. Lötpins VOLTCRAFT Lithium-Batt...