Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard
Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard
Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard
Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard
Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard
Artikel-Nr.:
     8005-2502099900004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ER14335
EAN/GTIN:
     4055909121635
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium 3,6V Einweg Batterie ER14335
  • ER 14335, Baugröße 2/3 AA
  • Temperaturbereich -55 °C bis +85 °C

Technische Daten:

System: LiSOCl2 Lithium Einweg-Batterie, Zellengröße: 2/3 AA (Mignon)
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 1650 mAh, Höhe/ Ø: 29 / 14 mm
Gewicht: 12 Gramm, Gefahrgutklasse: SV188 ADR

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.