| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1806_003 Herst.-Nr.: LS14500-760-S EAN/GTIN: 4038338016291 |
| |
|
| | |
| Ein wichtiges Leistungsmerkmal der LS 14500 ist ihre niedrige Selbstentladungsrate - von weniger als ein Prozent nach einem Lagerungsjahr bei +20°C. Die LS 14500 Zellen werden in konzentrischer "Bobbin"-Konstruktion gefertigt. Der Edelstahlbehälter sowie die Endkappen aus Edelstahl zeichnen sich durch ein sehr niedriges magnetisches Feld aus. Weitere Leistungsmerkmale der Zellen sind die hermetische Glas-Metall-Abdichtung und das nicht brennbare Elektrolyt. Saft LS 14500 Primär-Lithiumzellen sind hervorragend geeignet für eine Vielfalt professioneller elektronischer Anwendungen, wie Verbrauchszähler, automatische Zählerablesung, Alarm- und Sicherheitsanlagen, Mauterfassungssysteme, Backupmodule, Transpondersysteme und Automobilelektronik. Saft LS 14500 - Batterie AA-Typ Lithium-Thionyl-Chlorid 2.6 Ah |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6v 2600mah, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Saft, LS, 14500, ER, AA, Lithium, Thionylchlorid, 3, 6 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,72* | € 8,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,40* | € 12,20* | | | | Lager 296 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,51* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|