Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.4Ah Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tadiran AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.4Ah Standard
Artikel-Nr.:
     108EL-5268431
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL360/S
EAN/GTIN:
     3660766469441
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Nennspannung = 3.6V
Anschlusstyp = Standard
Größe = AA

Tadiran-Lithium-AA-Batterie. Lithium-AA-Batterie von Tadiran, entwickelt für den Einsatz in Anwendungen, bei denen ein Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird, wie z. B. Verbrauchszähler, Rauchmelder und Alarmsysteme. Diese Batterien sind frei von schweren Materialien und bieten eine einzigartige Konstruktion, die sie sicher und umweltfreundlich macht. Was sind die Vorteile von Lithiumbatterien?. Nennspannung von 3,6 V, größer als herkömmliche Zellen Großer Temperaturbereich: –55 °C bis 85 °C Hohe Energiedichte, die höchste aller Primärbatterien. Eigenschaften und Vorteile. Lithium-Thionylchlorid AA und 1/2 AA Höhere Energiedichte Hohe Kapazität Umweltfreundlich Lange Lagerfähigkeit und hohe Zuverlässigkeit 3,6 V Standard-Klemmentyp. Typische Anwendungen:. Lithium-AA-Batterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen:. Versorgungszähler Rauchmelder Alarmsysteme. Häufig gestellte Fragen Sind Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Nennspannung:
3.6V
Anschlusstyp:
Standard
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, 5268431, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Tadiran, SL360S, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 5,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 5,83*
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 10,77*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 7,60*
€ 11,13*
1 Tag
1058
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.