Unsere Lieferscheintaschen genügen höchsten Ansprüchen. Sie haben eine sehr hohe Klebekraft und das Trägerpapier der Rückseite der Lieferscheintasche, lässt sich trotzdem sehr leicht ablösen. Unser...
Lieferscheintaschen selbstklebend Anwendung Für Versandpapiere und andere Dokumente. Ausführung • aus umweltfreundlichem Polyethylen • gut haftend auf Karton, Metall und Kunststoff • sicherer Schut...
PP-Versandtaschen bedruckt: Dokumente Rückseite vollflächig selbstklebend Ausführung: C 6 Trägerpapier: 60 g Format: Innenmaß: 165 x 120 mm Außenmaß: 175 x 130 mm Stärke: Vorderseite: 32 µ Rückseit...
Dokumententaschen DIN lang bedruckt - Aus Papier Abmessungen: 230 x 110 mm Mit Kordel im Saum Farbe: grün Druck: Lieferschein - Rechnung Anklebeverschluss 1.000 Stück/Karton 84 Kartons/Palette
Dokumententasche Blanko Material: Polypropylen, selbstklebend Format: DIN A5 Innenmaß: ca. 225 x 160 mm Außenmaß: ca. 240 x 165 mm + 20 mm Klappe 1 VE = 500 Stück
Dieses praktische Sparset beinhaltet 100 hochwertige Verandkartons mit Automatikböden sowie als Gratisbeigabe 250 hochqualitative DEBATEC Lieferscheintaschen im Format DIN lang. So können Sie die n...
Dokumententasche C6 Die Dokumententasche C6 ist perfekt geeignet, um Dokumente sicher aufzubewahren und zu transportieren. Mit ihren Abmessungen von 165 x 122 mm passt sie problemlos in jede Tasche...
"Lieferschein/Rechnung" aus Papier - GRÜN, mehrsprachig, Papier-Begleitpapiertasche • Werden außen am Versandgut angebracht und sind somit für den Empfänger sofort sichtbar • Schützen wichtige Doku...
Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig! · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen
Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen Mit unseren selbstklebenden Dokumententaschen können Sie Ihre Versanddokumente wie z.B. Packlisten, Adressaufkleber, Lieferscheine, Rechnungen, Montage- ode...
Selbstklebende Paketbegleittaschen aus PE (Folie), vollflächige Selbstklebebeschichtung auf Taschenrückseite. Ausführung: 230x110 mm Farbe: transparent Format/Größe: DL Inhalt: 250 Sonstiges: 35my