Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenversandtaschen DINlang selbstklebend VE=250 Stück transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenversandtaschen DINlang selbstklebend VE=250 Stück transparent
Dokumentenversandtaschen DINlang selbstklebend VE=250 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA777404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Selbstklebende Paketbegleittaschen aus PE (Folie), vollflächige Selbstklebebeschichtung auf Taschenrückseite.
  • Ausführung: 230x110 mm
  • Farbe: transparent
  • Format/Größe: DL
  • Inhalt: 250
  • Sonstiges: 35my
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Blattformat:
DL
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.9650 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
DL
Klebung:
Haftklebung
Länge:
120 mm
Marke:
Debatin
Materialstärke:
35 mic
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang blanko, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, 622371, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.