Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und dazu besonders sicher! Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwe...
Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und dazu besonders sicher! Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwe...
LDPE-Lieferscheintaschen, 230x120 mm, transparent, DIN lang, unbedruckt Die LDPE-Lieferscheintaschen mit mehrsprachigem Druck sind die perfekte Ergänzung Ihrer Versandverpackung. Diese Taschen biet...
Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen C6 mit Druck "Lieferschein/Rechnung", 9-sprachig Abmessungen: ca. 165 x 110 + 20 mm Eigenschaften: scannerfähig haften auf nahezu jedem Untergrund optimaler...
"Dokumente" - Begleitpapiertasche • Mit der selbstklebenden Rückseite sparen Sie Zeit und zusätzliche Kosten • Durch die rote Signalfarbe sehr gut zu sehen • Schützen Ihre Dokumente vor Feuchtigkei...
Versandtasche Lieferschein-Rechnung,rot/transparent,selbstkl.,DIN Lang,1000/VE Versandtasche Lieferschein-Rechnung, optimaler Schutz für Versandpapiere, haftet zuverlässig auf Karton, Metall und Ku...
Hochwertiger und stabiler Schutz für Begleitpapiere Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferschein, Rechnung o.ä. Ideal für Briefe, Packchen, Pakete, Versandhülsen etc. Besonders starker Kleb...
Für gut sichtbare Anbringung auf dem Versandgut, die einfachste Art, Papiere beizulegen, ob es Lieferscheine, Rechnungen, Garantieurkunden oder Mitteilungen zu aktuellen Angeboten sind.
Dokumententasche "Dokumente inliegend" 175 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN C6 Innenmaß: 165 x 110 mm Klappe: 22 mm Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druckbi...
Dokumententasche, mit FSC®-Zertifizierung, VE 1000 Stk, für DIN C6, mit Aufdruck ''Lieferschein''. Umweltfreundlich - zu min. 60 % aus gebrauchten Verpackungen. Aus Recyclingfolie (post consumer), ...
Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig! Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen Material: LDPE-Folie 50...
WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen transparent, vollflächig beleimt, aus Pergamin, ohne Aufdruck sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN C6, Außenmaße: 175 x 130mm, ...
Begleitpapiertasche Aufdruck "Documents enclosed" Format DIN A5 Innen Länge x Breite 165 x 225 mm Aus 70 µm starkem Polyethylen In transparent Rückseite selbstklebend Suchbegriffe: Versandkennzeich...