Funktionspaket: Basic Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 9 ms Anschlus...
3073531 - LS2E30-1200Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzart IP65, Überwachu...
3071236 - SLSE30-150Q5 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 5-polig, Testfun...
3083543 - SLPE14-690P8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckverbinder, 300 mm,...
Funktionspaket: Basic Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 600 mm Ansprechzeit: 12 ms Anschlu...
Sicherheitslichtvorhang Sender SLLE23-350P8Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Sender, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL ...