Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 150 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 216 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 1.500 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 1.650 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 1.716 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 1.950 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 2.016 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 2.100 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 225 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 291 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 2.400 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 2.466 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 2.700 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 2.766 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 3.000 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 516 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 600 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 750 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 816 mm x 35,4 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496 SIL: 1, IEC 61508 Auflösung: 40 mm Schutzfeldhöhe: 900 mm Reichweite: 0 ... 20 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm