Grenzreichweite: 0 ... 150 m Lichtquelle: LED, infrarot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Anschluss: Klemme, 3 -polig Bauform Gehäuse: kubisch Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm Werkstoff Gehäus...
Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibra...
Panasonic Einweg-Lichtschranke EX13EB EX13EB Seitentyp dunkelschaltend 12 - 24 V/DC 1 St. Einweg-Lichtschranke, Serie EX10 Erkennung von kleinen Objekten wie z.B. Draht mit einem Durchmesser von 2 ...
Ausgangsschaltung = Transistor Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 4 Abmessungen = 23.75 x 6.35 x 10.54mm Höhe über Panel = 10.54mm Länge = 23.75mm Betriebstemperatur max. = +...