Lichtmast H 5000mm alu 70794BEGA Lichtmast 70794 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 ...
Lichtmast zyl. Lph 5,0m 690062Albert-Stahlmast 690062 feuerverzinkt und unlackiert, Zylindrisch abgesetzt, für Mastaufsatzleuchten und 5.000 mm über Flur, mit Erdstück 800 76 Tür zur Aufnahme eines...
Lichtmast H 5000mm st vz 70886BEGA Lichtmast 70886 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzink...
Lichtmast kon. LpH 5,0m W=3mm Z=76mm ET=0,8m KLM 50/76/3Nach EN 40 mit CE-Kennzeichnung, Tür 85 x 400 mm, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Erdungsschraube M8x15 und Kabeleinführungsöffnung 50 x ...