Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast kon. LpH 5,0m W=2mm Z=60mm ET=0,8m KLM 50/60/2 TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6013-88761279
Hersteller:
     Tecpoles
Herst.-Nr.:
     36013034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast verzinkt 5m
lichtmast verzinkt
lichtmast 5m

Lichtmast kon. LpH 5,0m W=2mm Z=60mm ET=0,8m KLM 50/60/2 TOP

Lichtmast kon. LpH 5,0mW=2mm Z=60mm ET=0,8mAusleger ohne , Gesamtlänge 5,8 m, Lichtpunkthöhe 5 m, Mastzopfdurchmesser 60 mm, Mit Fußplatte nein , Oberflächenschutz verzinkt , Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5,8 m
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.