Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast zyl. Lph 5,0m 690062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast zyl. Lph 5,0m 690062
Lichtmast zyl. Lph 5,0m 690062
Artikel-Nr.:
     3518I-48713131
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690062
EAN/GTIN:
     4007235900620
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast verzinkt 5m
lichtmast verzinkt
lichtmast 5m

Lichtmast zyl. Lph 5,0m 690062

Albert-Stahlmast 690062 feuerverzinkt und unlackiert, Zylindrisch abgesetzt, für Mastaufsatzleuchten und 5.000 mm über Flur, mit Erdstück 800 76 Tür zur Aufnahme eines Kabelübergangskastens 690036
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
ja
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 909,27*
€ 1.023,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 904,09*
€ 1.024,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 945,06*
€ 1.070,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,87*
€ 1.218,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,70*
€ 1.212,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,15*
€ 1.167,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,93*
€ 1.131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,27*
€ 1.082,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.