Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, Überwachungsfeldhöhe Y: 100 mm, Gesamthöhe L1: 137,8 mm, 5 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12?30 VDC, Eingang der Arbeitsa...
Serie = SLPP Strahlauflösung = 25mm Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = 4 SIL IEC 61508 = 3 PL EN ISO 13849-1 = e Anzahl der Strahlen = 28 Schützhöhe = 550mm Erfassungsabstand min. =...
SLIM Sicherheits-Lichtvorhänge mit ultra-kompakten Abmessungen bieten Finger- und Handschutz bei gleichzeitiger Platz- und Kosteneinsparung. Die kaskadierbare Anordnung lässt sich an jede Maschinen...
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, Überwachungsfeldhöhe Y: 375 mm, Gesamthöhe L1: 416,6 mm, 13 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12?30 VDC, Eingang der Arbeits...