Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Leuchtmittel Spiralform

  Leuchtmittel Spiralform  (74 Angebote unter 29.297.755 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Leuchtmittel Spiralform“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Leuchtmittel Spiralform"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Goobay 58856 Kabeladapter Schwarz (5 Angebote) 
zum Anschluss über RJ10 zwischen Telefonhörer und Höreranschlusskabel - Adapter passt an alle marktüblichen Telefonhörer - kurzes Anschlusskabel integriert sich perfekt in die Höreranschlussschnur ...
Goobay
58856
ab € 0,93*
pro Stück
 
 Stück
Display Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 60-teilig, Kunststoff (4 Angebote) 
Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist. Ausführung des Inhalts des Displays: 60 Stück Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist. Mit patentierter drehbarer Bandschutzkappe, Band-Rückspulsystem, fü...
BIC
8794321
ab € 2,20*
pro Stück
 
 Stück
Vintage 1906 LED Big Special Shapes Dimmable 4.8W 827 Clear E27 (11 Angebote) 
Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, große dekorative Kolbenform mit LED Technologie im  dekorativen Glühwendel-Design . Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensda...
LEDVANCE
4058075761919
ab € 16,61*
pro Stück
 
 Stück
LED-Filament-Lampe, VINTAGE 1906, Globe-Form, gold, E27/4W (28W), 300 lm, 2000K, Spiral-Filament (1 Angebot) 
LED-Filament-Lampe, VINTAGE 1906, Globe-Form, gold, E27/4W (28W), 300 lm, 2000K, Spiral-Filament Abmessungen L178, Ø 125 Lebensdauer 15.000 Stunden
Osram
612037
ab € 20,73*
pro Stück
 
 Stück
31463 LED Skulptur Spirale E27 230V (3 Angebote) 
LED Skulptur Spirale 40x145mm LED-Lichtskulptur, geeignet für eine großflächige Ausleuchtung oder Setzen von Licht-Akzenten, neueste flexible Filament Plus-Technologie, ein patentiertes Fertigungsk...
Scharnberger + Hasenbein
31463
ab € 39,28*
pro Stück
 
 Stück
Philips Tornado 872790082826900 energy-saving lamp 13 W E14 Warmweiß (1 Angebot) 
Leistungsstark und dimmbar Hohe Leistung und kompakte Größe Tornado ist die neueste und leistungsstärkste Energiesparlampe von Philips. Diese großartige kleine Energiesparlampe hat eine extrem komp...
Philips
872790082826900
ab € 155,02608*
pro 12 Stück
 
 Packung
Philips Tornado 5 W (28 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe (1 Angebot) 
Helles Licht für lebendige Farben Für eine aktive, lebendige Atmosphäre Philips Tornado-Energiesparlampen bieten helles Licht und lassen Farben lebendiger erscheinen. Aufgrund des kompakten Designs...
Philips
8718291116820
ab € 5,44*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann Helix LED-Lampe 3,5 W E27 (5 Angebote) 
Edition Inner Glow - Das wahre Schönheit von innen kommt, beweisen unsere neuen Vintage-Globe mit einem dekorativen Innenkolben. Die Birnen mit feiner Lasergravur geben ihr dezentes und vollkommen ...
Paulmann
28881
ab € 15,74*
pro Stück
 
 Stück
Shelly
SHELLY VINTAGE E27 G125
ab € 16,24*
pro Stück
 
 Stück
Sylvania Spirale Energiesparlampe, 20 W L. 109 mm, Sockel E27 2700K Ø 55mm (1 Angebot) 
Form = Spirale Leistung = 20 W Lampensockel = E27 Länge = 109 mm Farbtemperatur = 2700K Glühlampen-Vergleichsleistung = 90W Farbwiedergabe = 80 Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827 Durchmesser = 55mm L...
Havells Sylvania
0035222
ab € 4,19*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann 286.02 LED-Lampe Gold 1800 K 4 W E27 (6 Angebote) 
Das wahre Schönheit von innen kommt, beweisen unsere neuen Vintage-Globes mit Innenkolben in Spiralmuster. Die Kolben mit feiner Lasergravur geben ihr dezentes und vollkommen blendfreies Gold-Licht...
Paulmann
28602
ab € 16,31*
pro Stück
 
 Stück
MEGAMAN ESL SPIRAX SLIM 11W-GU10/827 Full-Spiral (1 Angebot) 
MEGAMAN ESL SPIRAX SLIM 11W-GU10/827 Full-Spiral Technische Daten: Sockel: GU10 Spannung von [V]: 230.00 Spannung bis [V]: 230.00 Leistung [W]: 11 Lichtstrom [lm]: 870 Ausstrahlwinkel [°]: - Lichtf...
MEGAMAN
MM29222
ab € 4,98*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
50016
ab € 2,71*
pro Stück
 
 Stück
LED SPECIAL T26 1W 824 E14 (13 Angebote) 
Kleine LED-Speziallampen mit E14 Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produk...
LEDVANCE
4058075432819
ab € 2,43*
pro Stück
 
 Stück
Osram
4058075092112
ab € 10,01*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Leuchtmittel Spiralform
^

Leuchtmittel in Spiralform - kompakte Leuchtkraft

Spiralförmige Leuchtmittel sind vorrangig im Bereich der Energiesparlampen anzutreffen. Die gewundenen Leuchtröhren sorgen dafür, dass auch kleine Modelle mit ausreichender Leuchtkraft zur Verfügung stehen. Sparsamkeit im Verbrauch und effiziente Platzausnutzung kommen bei spiralförmigen Leuchtmitteln zusammen. Deshalb sollten Sie bei Ersatz der vorhandenen Leuchtmittel vorrangig auf die energiesparenden Alternativen setzen, die sich dank der kompakten Bauform in fast jede Lampe integrieren lassen.

Kompakte Leuchtwunder

Durch die gewundene Form werden die Leuchtmittel kompakt und in fast jeder Leuchte verwendbar. Durch neue Technologien wird zudem für einen geringen Energieverbrauch gesorgt. Dadurch sind die spiralförmigen Leuchtmittel perfekt dafür geeignet, auch kleinere Anwendungen mit den Vorteilen der hohen Lichtausbeute von Leuchtstofflampen kombiniert mit der hohen Energieeffizienz von Energiesparlampen auszustatten. Nicht mehr nur die Deckenbeleuchtung in öffentlichen oder Bürogebäuden kann mit licht- und energiebewusster Beleuchtung versehen werden, auch einzelne Arbeitsplätze lassen sich umrüsten.

Eleganz und Lichtfarbe der Leuchtmittel in Spiralform

Die elegante Spiralform ist nicht nur kompakt, sondern zudem formschön und lässt sich durch die gleichmäßige Lichtabgabe auch im gastronomischen Bereich, in der Dekorationsbeleuchtung und in allen repräsentativen Beleuchtungssituationen anwenden. Verschiedene Farbtemperaturen lassen das abgegebene Licht je nach Bedarf wirken und sorgen bei richtiger Auswahl für die perfekte Lichtharmonie. Die Lichtfarbe gibt bereits mit ihrem Namen an, welches Ambiente im Raum erzeugt wird: Warmweiß oder Kaltweiß sind bezeichnend. Im Büro sind beispielsweise 4.000 Kelvin empfohlen, während man zur Ausleuchtung von Produktauslagen im Lebensmittelbereich eine Farbtemperatur von 3.500 Kelvin wählt. Je höher die Lichttemperatur ist, umso kälter erscheint das Licht.

Die Lebensdauer

Die kompakten und effizienten Spiralen unterliegen einer begrenzten Lebensdauer. Im Bereich der Betriebsstunden bieten die spiralförmigen Leuchtmittel deutliche Vorteile, da bleiben alte Glühlampen deutlich auf der Strecke. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass auch die Schaltzyklen eine wichtige Rolle spielen. Es gibt vorglühende und sofort startende Varianten. Bei den Sofortstartenden haben Sie schneller Licht, was sich gerade bei kurzfristigen Anwendungen bezahlt macht, während die Vorglüher eine Anlaufzeit benötigen, bis sich das Licht entfaltet. Achten Sie darauf, dass Sie moderne, schaltfeste Leuchtmittel erwerben.

Die Energieeffizienz

Mit spiralförmigen Leuchtmitteln umgehen Sie in vielen Fällen bei der Umrüstung auf Energiesparlampen nötig werdenden Neuanschaffungen der Lampen in Ihrem Unternehmen, das sorgt bereits für eine hohe Kostenersparnis im Vergleich zur Umrüstung auf herkömmliche Leuchtstofflampen. Zudem kommt die Energieeffizienz der spiralförmigen Leuchtexperten zum Tragen. Nicht selten liegt die Energieeffizienzklasse A vor, die im Gegensatz zu Glühlampen eine Ersparnis von ca. 8 Euro im Jahr je ausgetauschtem Leuchtmittel erzielen. Dies senkt die Betriebskosten in Ihrem Unternehmen nicht unwesentlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.