Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 330kg, Ges H. 197mm, Rad B. 50mm, 145 x 110mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6219531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6219531
EAN/GTIN:
     5056112048756
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 330kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 197mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 145 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Kugellager

Elastisches Gummirad, Schwerlastrolle . Nabe mit Kugellager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
330kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
197mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
145 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrolle lenkrolle 160mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 6219531, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, ART36A160MM, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 76,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,22*
€ 84,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,47*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.