Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse
Artikel-Nr.:
     103-568468
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     BIH9OSC160R4E2S34
EAN/GTIN:
     4260565398707
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager.

Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. Hohe Tragkraft, wird gerne im Veranstaltungsbereich verwendet. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Gehäuse aus Edelstahl (AISI 304). Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Edelstahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
300 kg
Befestigungsart:
Rückenloch
Radbreite:
46 mm
Bauhöhe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle feststeller 160 mm vollgummi, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 568468 49, Bockrolle, Bockrollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.