Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge
Artikel-Nr.:
     103-969258
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     455 T 125 70 7 RK
EAN/GTIN:
     4250615286764
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz und Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi
Felgenmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 kg, apparaterolle, apparaterollen 100kg, Proroll, 969258 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.