Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse
Artikel-Nr.:
     103-568466
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     BIH86SC125R4E2S34
EAN/GTIN:
     4260565396598
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager.

Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. Hohe Tragkraft, wird gerne im Veranstaltungsbereich verwendet. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Gehäuse aus Edelstahl (AISI 304). Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
128 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Edelstahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Rückenloch
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit rückenloch 200kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 568466 49, Bockrolle, Bockrollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 27,48*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 21,39*
€ 28,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.