Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkroll...
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelro...
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelro...
Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolz...
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Eigengewicht: 9.6 k...
Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle mit Doppelstopp. Hohe Tragfähigkeit. Spurlos, geringer Anfahrwiderstand. Wetterbeständig, auch im Außen...
Polyamid-Rad, Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle mit Doppelstopp. Hohe Tragfähigkeit. Spurlos, geringer Anfahrwiderstand. Wetterbeständig, auch im Außenbereich einse...
Polyamid-Rad, Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle mit Doppelstopp. Hohe Tragfähigkeit. Spurlos, geringer Anfahrwiderstand. Wetterbeständig, auch im Außenbereich einse...
Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 60.5 mm, Gesamtbauhöhe: 250 mm, Laufflächenmaterial: Po...