| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0033872 Herst.-Nr.: 33872 EAN/GTIN: 4042974090195 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 60.5 mm, Gesamtbauhöhe: 250 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 140 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 200 mm, Störkreisradius: 160.5 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg, Rad aus Polyamid 6 mit Edelstahl-Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden, Extra schwere Edelstahl-Gehäuse, mit Doppelstopp, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0033872 |
| | |
| ... > Rollen, Polyamidrad, VA, bis 1.000 kg > Rollen, Polyamid, Kugellager, VA bis 1.000 kg > Lenkrollen, Polyamidrad, Platte, Stopp, VA | | |
| | | |
| |