Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle LO-GTH 200K-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-10024527
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-GTH 200K-ST
EAN/GTIN:
     4047526272319
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweisste Schwerlast Lenkrolle LO-GTH 200K-ST
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LO-GTH 200K-ST
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
1000 KGM
Gesamthöhe:
245 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Guss
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
92° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,37*
€ 352,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,93*
€ 360,49*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,52*
€ 508,74*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,74*
€ 605,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,65*
€ 601,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,92*
€ 563,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.