Produktpalette: HO-S/SP30 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -375A bis 375A Ansprechzeit: 2.5 µs Strommessbereich AC: -375A bis 375A...
Produktpalette: CAS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Strommessbereich DC: -150A bis 150A Ansprechzeit: 300 ns Strommessbereich AC: -150A bis 150A Sen...
Produktpalette: CTSR Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Strommessbereich DC: -850mA bis 850mA Ansprechzeit: 30 µs Strommessbereich AC: -850mA bis 850mA...
Produktpalette: CTSR Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Strommessbereich DC: -500mA bis 500mA Ansprechzeit: 7 µs Strommessbereich AC: -500mA bis 500mA ...
Produktpalette: CTSR Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Strommessbereich DC: -1.7A bis 1.7A Ansprechzeit: 50 µs Strommessbereich AC: -1.7A bis 1.7A Sen...
Produktpalette: HLSR-P/SP1 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -25A bis 25A Ansprechzeit: 2.5 µs Strommessbereich AC: -25A bis 25A Se...
Produktpalette: HLSR-SM/SP33 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 3.135 V DC-Versorgungsspannung, max.: 3.465 V Strommessbereich DC: -25A bis 25A Ansprechzeit: 2.5 µs Strommessbereich AC: -25A bis ...